足長赤液棒状温度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75173553 品番 -(一般校正)全長:600mm 測定範囲:0〜150℃
参考基準価格(税別)¥20,150 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。

測定範囲(℃)0〜150 寸法(Φ×mm)約7×600 浸没線(mm)300 全長(mm)600 温度測定範囲(℃)0〜150 仕様感温液:赤液(アルコール) 材質赤液 質量(g)50 最小目盛(℃)1 設置方式没線300mm 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)約600×7 アズワン品番3-5931-03-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする