トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
38mm幅クイックベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173637
品番
No.638
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
色
緑
材質
ナイロン
質量(g)
約125
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
650〜1190
バックル
ワンタッチバックル
RoHS指令(10物質対応)
対応