トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
ワンタッチバックル付きクイックベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173646
品番
No.650
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サイズ調整は65cmから119cmまで自在にできます。
ワンタッチバックルで脱着簡単。
50mm(ナイロン製)
色
緑
材質
ナイロン
ベルト長さ(mm)
650〜1190
ベルト幅(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル
質量(g)
約160
ベルト色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応