ソフトバックルベルト

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75173707 品番 No.632
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質アクリル ベルト長さ(mm)670〜1200 ベルト幅(mm)32 バックルプラスチック(ワンタッチ式) 質量(g)約69 ベルト色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
自動車整備

ソフトバックル名称なので軟質樹脂のバックルかと思い、試しに購入しました。
硬質樹脂製で自動車の塗装に触れると傷が付きます。
他の職種、作業では問題無い事もあると思いまのでソフトバックルなのでしょうが、金属製のバックルと違い傷付きにくい等の説明を記載したほうが良いと思います。
作業ベルトとしては、着脱がしやすく良いと思います。

1人が参考にしています
2025-04-22
用途:
普通にカジュアルに
電気・ガス・熱供給・水道業

ジーンズのベルトとして穴なしを試してみました、使用感は良いです、後はもちがどれだけなのかですね。

対象商品:
75173682
2024-07-06
用途:
農作業時の作業ズボンベルトとして

毎日365日使用、確か?早4年経過もなんら問題無く使用中です。が、流石に他のブリキ製バックルのベルトは夏の汗ドロで皆朽ち果て、残これ一本、予備として今回購入しました。確かに、皆さんレビュー、調整難、折り目ゴワゴワ等は納得ですが、保ちの良さだけはこれまで使用した中ではベスト、今後も記録更新に期待してます。

1人が参考にしています
対象商品:
75173691
2024-02-12
用途:
普段着に
製造業

ワンタッチで着け外しができるので便利です。
冬場は金具のヒヤッとした冷たさが無いのも利点だと思います、快適です。
長さの調節が少しだけ手間ですが、一度長さを決めてしまえば問題ありません。

対象商品:
75173691
2023-02-23
用途:
作業ズボンに軽量のベルトを!
その他業種

作業ズボンの他にも、例えばスポーツをするときなども軽いベルトがあるといいものです。
何より鉄を使っていないのでカチャカチャ鳴りません。これがいい!
逆に重たいものを腰に下げたいって向きには、それ用のモノをお求めいただく方がいいでしょうね。

1人が参考にしています
対象商品:
75173682
2021-09-04
用途:
作業着用のベルトとして
製造業

汗だくになるので、バックル周辺が錆びるのが不満でこのベルトを購入しました。
最初の長さ調整は面倒ですが、長さが決まってしまえばベルトとしての機能も申し分なく使えます。作業着のベルトフープは大きめにできているので問題なく使用できると思いますが、その他ウエアで使用する場合はベルト幅ではなく『留め具幅』である『40mm以上』のフープ幅を確認した上で購入することをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
75173707
2022-08-31
用途:
作業着のベルト

素材も軟らかく、バックルも軽くて耐久性はどうなのかな?と思いましたが他の方のレビューを見たら大丈夫そうなので安心しました。他の方が書いてありましたが、長すぎて調整する部分が背中に来てしまうので金具を緩めて短くしました。

対象商品:
75173682
2022-11-02
用途:
Gパンベルト
東急リニューアル株式会社 様 (建設業・工事業)

長さの調整が、面倒くさい。細い。ベルトが柔らかい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする