トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
ベルト No.738-SE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75173743
品番
No.738-SE
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ベルトの両サイドに帯電防止糸を使用しているので静電気を除去する効果が抜群です。
色
グレー
材質
ナイロン
ベルト長さ(mm)
1080
ベルト幅(mm)
38
仕様
静電気防止糸使用
質量(g)
約130
ベルト色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応