スライドベルト No.838

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75173777 品番 No.838
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

超軽量タイプ。
脱着が簡単な上、新しいデザインで装着感も抜群。
金属製のバックルより軽くて使いやすい。

バックルスライドバックル 材質ナイロン 質量(g)約100 ベルト幅(mm)38 ベルト長さ(mm)1080 混率(%)ナイロン100 ベルト色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75173777
2024-09-24
用途:
自動車部品の梱包作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

簡素過ぎるくらいに感じた最初の見た目だったが、微調整が利く、バックルが金具でないから接触に不安が無い、何と言っても軽いなど、作業時に適していると感じた。

対象商品:
75173761
2023-02-13
用途:
庭仕事
その他業種

金属を用いていないので、錆びなくて良い。従来、作業ベルトとしてローラーベルトを使っているが、汗で錆びてしまう。

対象商品:
75173761
2022-08-22
用途:
軽作業と普段着にも
自動車・二輪車・自転車関連業

作業用として購入して使っていましたが、とにかく軽くて快適なので普段着用にもほしくなり、追加で購入しました。バックルが樹脂なので干渉による不具合もあまり気にせず作業できて助かります。安価ですのでまたリピートすると思います。

対象商品:
75173752
2021-12-23
用途:
作業ズボン用のベルト

主に農作業において、夏場炎天下では滝の様な汗をかき、上下作業服だけでなくベルトも汗でビショビショになるため、金属製バックルの場合、一夏でサビて朽ち果て毎年買替に閉口。丈夫な物をと購入、現状問題無しです。何年保つか今後ウオッチ中。

対象商品:
75173761
2021-08-27
用途:
普段着のベルトとして
卸売・小売業

革と金属バックルのベルトから交換。
安くて軽くて丈夫。簡単に調節出来てしっかり止まり、緩まない。
いざという時に外して振り回して武器にできないのが唯一の不満かな(ウソ)
シャツはインしないんで、見た目は全く問題なし。

対象商品:
75173752
2021-08-14
用途:
作業時全般
サービス業

使用感はたいへん良い。バックルが樹脂なのに先端が金属なのはいただけない。先端金具は外して使用しているが、切断面は融着してあるので、ほつれることも無い。

対象商品:
75173777
2021-06-09
用途:
作業用

ワンタッチで着脱が簡単で使いやすいです。作りも良いです。

対象商品:
75173761
2019-10-15
用途:
作業着のベルトとして使用しています。

従来金属製バックルのベルトを使用していました。 メンテナンスに入る工場に因って金属製バックルの使用禁止の工場が在って、プラスチック製のバックルのベルトを探していました。早速使用しています。但しベルト先端の留め具が金属製なので、此の部分もプラスチックだと完璧なのですが。 取り敢えず養生テープで金属部分をくるんで使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする