トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
PP製ローラーベルト No.32
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173813
品番
No.32
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
色
紺
材質
綿
ベルト長さ(mm)
1080
ベルト幅(mm)
32
バックル
ローラー
質量(g)
約92
ベルト色
紺
RoHS指令(10物質対応)
対応