トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
PP製ローラーベルト No.33
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173831
品番
No.33
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
色
紺
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約84
ベルト幅(mm)
33
ベルト長さ(mm)
1080
ベルト色
紺
バックル
金属(ローラー)
RoHS指令(10物質対応)
対応