トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
PP製ローラーベルト No.34
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173874
品番
No.34
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
紺
バックル
ローラー
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約84
ベルト幅(mm)
34
ベルト長さ(mm)
1080
ベルト色
紺
RoHS指令(10物質対応)
対応