PP製ローラーベルト No.37

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75173926 品番 No.37
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
グレー 混率(%)ポリプロピレン100 ベルト色グレー バックル金属(ローラー) 材質ポリプロピレン 質量(g)約98 ベルト幅(mm)37 ベルト長さ(mm)1080 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75173892
2021-07-09
用途:
作業時

綿、PP どちらも使用しています。
大変汗っかきなので夏場はベルトまで濡れます。PP製はほとんど湿らない(乾きが早い)ので重宝しています。
柔らかさはもちろん綿ですが、使い分けています。
良い商品です。価格も安い。

対象商品:
75173901
2021-01-31
用途:
仕事着に
建設業・工事業

他の物に比べたら、ちょっと貧弱な感じがしますが
このお値段なら、充分です。
お安いので、買い替えも頻繁に出来そうです。

対象商品:
75173901
2019-12-12
用途:
外仕事
今田屋 様 (農・林・水産業)

毎年買い換えています。バックルのところがほつれてきて使えなくなるので、丈夫で長持ちしてほしいですが、安いのでこんなものかと思いますよ。

対象商品:
75173926
2016-08-19
用途:
作業着に

エンドの金具が引っかかるようなことがなくきちんとした仕上がり。「日本製」のシールが製品の袋に貼ってありました。
グレーはやや明るめの色。布地がPPなので、高熱ものを扱う仕事でなければお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
75173892
2017-05-25
用途:
庫内作業
製造業

少し固い感じですが使用に支障があるわけでもないので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする