トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の サポーター・テーピング
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の サポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 腰用 サポーター
腰部固定ベルト パワーウエスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
75173935
品番
No.1070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
材質
レーヨン+ゴム
質量(g)
約175
胴囲(cm)
65〜75