トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の サポーター・テーピング
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の サポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 腰用 サポーター
腰部固定ベルト パワーウエスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75173953
品番
No.1070
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
L
材質
レーヨン+ゴム
質量(g)
約230
適合部位
腰部
胴囲(cm)
90〜105
RoHS指令(10物質対応)
対応