安全帯用反射パッド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75174023 品番No.59-L
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。

用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に 材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート 長さ(mm)250 幅(mm)50.0 質量(g)約25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75174023
2021-04-28
用途:
鉄道工事用ハーネス
建設業・工事業

素材が柔らかかくてとても扱いやすかったです。ありがとうございました。

対象商品:
75174023
2017-06-30
用途:
土木工事
建設業・工事業

擦れて糸がほつれてしまう為もう少し耐久性が欲しいですね。

対象商品:
75174023
2015-04-08
用途:
鉄道関連の工事

フルハーネス安全帯に装着していてよく目立ちます。裏がオレンジメッシュなのでやや派手すぎるくらいですが、特に邪魔に感じる太さでもなく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする