No.59-S 安全帯用反射パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75174032

安全帯用反射パッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75174032品番No.59-S
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。

用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート長さ(mm)100幅(mm)50.0質量(g)約10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75174023
2021-04-28
用途: 鉄道工事用ハーネス
建設業・工事業

素材が柔らかかくてとても扱いやすかったです。ありがとうございました。

対象商品 : 75174023
2017-06-30
用途: 土木工事
建設業・工事業

擦れて糸がほつれてしまう為もう少し耐久性が欲しいですね。

対象商品 : 75174023
2015-04-08
用途: 鉄道関連の工事

フルハーネス安全帯に装着していてよく目立ちます。裏がオレンジメッシュなのでやや派手すぎるくらいですが、特に邪魔に感じる太さでもなく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする