トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ベスト・タスキ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ベスト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベスト型 安全ベスト
プリズム反射式 ナイロンメッシュ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75174102
品番
No.64
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
メッシュ/ナイロン
質量(g)
約240
テープ幅(mm)
70
テープ地色
黄色
ウエスト(cm)
85〜120
色(本体)
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応