プリズム反射式 ナイロンメッシュ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1着注文コード75174111品番No.64
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質メッシュ/ナイロン質量(g)約240テープ幅(mm)70テープ地色ウエスト(cm)85~120色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75174111
2019-12-13
用途: 歩道上での作業時

思ったよりも良く反射するので安全性も高いと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする