トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ベスト・タスキ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ベスト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベスト型 安全ベスト
LED点滅式 安全ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
75174127
品番
No.7046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り85〜120cmまで調節可能。
70mm幅 反射材。
単3電池2個使用(別売)
女性に最適Sサイズ。
材質
ナイロン
質量(g)
約328
テープ幅(mm)
70
テープ地色
黄色
ウエスト(cm)
85〜120
電池
単3乾電池×2個(別売)
LEDランプ
あり
色(本体)
黄色
LED使用数(個)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75174127
No.7046
49379566
No.7046-S
LED点滅式 安全ベスト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です