トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 腕章/帽章
腕章
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75174163
品番
No.65P
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ひも式腕章(5枚パック)
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
取付方式
安全ピン
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
幅90×長さ390
色
白
質量(g)
約40
タイプ
安全ピン取付け式
RoHS指令(10物質対応)
対応