楽楽脚立 天板迄高さ761mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75174201 品番RKK-750-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・天板が広く乗ることが出来て、手摺がある安心安全な脚立です。
・小物トレーが付いており、作業時いちいち降りる必要がありません。
・滑車が付いており、持ち運び用意です。
・1台から出荷可能です。
・特許取得製品です。
・三井住友海上火災保険の損害保険に加入しております。

用途庭先の作業等ちょっとした高所作業に最適です。 材質アルミ合金 長さ(mm)【手摺】705 質量(kg)8.65 段数2 耐荷重(kg)【小物トレー】5 設置寸法・奥行(mm)425 設置寸法・幅(mm)680 天板高さH(mm)761 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)290×300 最大耐荷重(kg)150
注意
※・使用時、開き止め金具が確実にロックされているか確認してください。
※・開き止め金具を閉める際、天板と脚立の「脚(支柱部分)」との間の隙間に絶対に手を入れないでください。
※・2m以上の高所作業時は、ヘルメットと安全帯を着用してください。
※・平坦で安定した場所、滑りにくい場所、脚立が埋もれない場所で選んで設置してください。
※・脚立を正しく使われないと転倒や転落の危険があります。
※・変形した脚立は使用しないでください。
※・

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする