バロン透水シート PK-500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75174298 品番PK-500
販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり
排水機能と土壌流出抑制効果
軽量かつ丈夫で抜群の施工性

用途
シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
高い柔軟性と強力を有します。
透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など
商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
材質ポリエステル 厚さ(mm)【JIS L 1908準拠】4.2 寸法(幅W×長さL)(cm×m)200×50 質量(g/m2)500 透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
注意
※・商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
※・本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※・廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする