電子天びん アミディア 校正証明書付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75174515 品番 TW423N(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥187,500 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。
測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。
基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。
ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。

ひょう量(g)420 目量(g)0.001 計量皿寸法(mm)約Φ110 質量(g)約4200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×291×241 幅(mm)200 奥行(mm)291 高さ(mm)241 寸法(mm)約200×291×241 質量(kg)約4.2 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売) 計量皿寸法(Φmm)約110 アズワン品番2-8133-19-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする