スネガード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 75174976 品番 No.2115
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

飛来物からの保護に。

材質強化ポリエチレン 質量(g)約735 タイプすね、ひざ、ふくらはぎ、足の甲 材質(パッド)ポリエチレン 寸法(mm)530×150 長さ(mm)(樹脂部分)280 用途すねやひざをつける作業に。 種別すねガード RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75174967
2022-07-16
用途:
林業の下刈作業
農・林・水産業

装着すると足首が固定され、捻挫を防ぐことができます。
安価ですがとても良いとの評判です。

対象商品:
75174976
2019-04-21
用途:
山林の下刈り作業に使用します。
サービス業

まだ本格的な使用までには至っておりませんが、切れ味抜群です。切り株等に接触時に結構なキックバックがあり、その点十分な注意が必要かとは思いますが、笹や雑木などの切断には力強い感触です。気に入りました。

対象商品:
75174976
2017-07-18
用途:
刈払い機の作業で使用

以前、プロテクターを付けずに刈払い機を使用していた時、番線くずを巻き込んでしまい、ふくらはぎに当たり切傷した教訓からこれを購入した。値段はバイクショップで販売されている同等品より安く、装着感も悪くない。作業に支障もない。お勧めできます。

4人が参考にしています
対象商品:
75174976
2017-09-27
用途:
草刈り
まる和秋山園 様 (農・林・水産業)

草刈り作業での石はね防止に大変役立っています。大変満足しています。

対象商品:
75174967
2015-12-15
用途:
木を切る作業
建設業・工事業

軽くて膝に受ける負荷が軽く感じてなかなかいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする