トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト・ベルトサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
スネガードデラックス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
75174985
品番
No.2116
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種別
すねガード
材質
強化ポリエチレン
質量(g)
約970
タイプ
すね、ひざ、ふくらはぎ、足の甲
RoHS指令(10物質対応)
対応