トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト・ベルトサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
ヒジガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75175021
品番
No.2215
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種別
ひじガード
材質
ポリエチレン
色
黒、(生地部)黒
質量(g)
約110
RoHS指令(10物質対応)
対応