トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット用ステッカー
ペイントシール誠
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75175335
品番
No.PT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
文字内容
誠
取付方式
シール
材質
アクリル系樹脂
寸法(mm)
85×60
色
銀