軽量タイプモンキーレンチワイド

(114件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75175642 品番WB06D-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。

材質炭素鋼(クロームメッキ) 質量(g)182 呼び寸法(mm)200 最大口開き(mm)30 先端厚さ(mm)約7
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。
※絶縁機能はありません。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75175642 WB06D-8 02185617 UM30 ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1本 2,298 税込2,528 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25693072
2022-05-04
用途:
隙間の狭い中で、ナットの締め付けに必要。
不動産業

ガタも少なく使い勝手は良い方だと思います。
もう少し質感が高いと満点でした。

対象商品:
75175651
2020-07-30
用途:
30mm以上のボルトナットに
医療・福祉・介護関連業

バイクのフォーク外しで使用しました。
35mm以上のものを探していたので、ホームセンターより安く助かりました。
調整もスムーズです。

対象商品:
75175651
2020-05-18
用途:
水回りのメンテ

一流品のような鏡面仕上げではありませんが必要にして充分な良い仕事をしてくれます。軽量化のための肉抜きをしてありますが強度も問題ありません。

対象商品:
75175651
2020-04-23
用途:
DIYいろいろ整備
製造業

とても軽量で使用感がいい、ホームセンターでも同様のものは売っているがモノタロウブランドを信用して2本目です、使いやすいことは使い易い事は効率アップしている。

対象商品:
75175651
2020-08-21
用途:
ボルト絞め
建設業・工事業

こんなに軽量、堅牢で、丈夫そうなモンキーレンチなら、機械作業には最適ですね。安心しました!

対象商品:
75175633
2020-06-27
用途:
スチール家具の組み立て
サービス業

年中使うわけではありませんが、大きさの割に軽くて勝手がいいです。

対象商品:
75175642
2020-05-30
用途:
家具組み立てに
卸売・小売業

すぐに届いてすぐに役立ってくれました。硬くて回せなかったネジが回せて感謝!

対象商品:
75175651
2020-03-23
用途:
自転車のペダル交換等
サービス業

オリジナルブランドで価格抑えてられていてクオリティーも高いと思います。スパナ、ラチェットレンチなどもモノタロウオリジナル使ってます。土曜、日曜の割引もしっかり使わしてもらってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする