スコッチ ビニルテープ スーパー33+

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75175721 品番 33
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,959 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。
使用温度範囲が -18〜105℃と広く、信頼性に優れています。
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。
UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。
RoHS指令(10物質)に対応しています。

用途
電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。
寒冷地における施工。
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリ塩化ビニル樹脂 粘着剤ゴム系 粘着力3.1(スチール)N/10mm 使用温度範囲(℃)-18〜105 主な用途電気絶縁用 規格UL510, CSA トラスコ品番370-0381 質量(g)90 伸び(%)250 粘着力(N/10mm)3.1(スチール) 引張強度(N/10mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐冷、耐候性 体積抵抗率(MΩ・m)1 × 106以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:603606

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする