安全標示用布テープ NO.145T

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)60 注文コード75175764 品番NO.145T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はテープ幅など3種類から選べます 他の種類を見る

布テープのため手で簡単に切れます。
ざらざらした面・凸凹面にも優れた粘着力を発揮します。

テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)25 黄×黒 テープ厚さ(mm)0.31 基材スフ 用途危険区域に対しての安全標示・区画整理など。 粘着剤ゴム系 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする