寺岡製作所
寺岡製作所の トラテープ
安全標示用布テープ NO.145T
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
120
注文コード
75175773
品番
NO.145T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
布テープのため手で簡単に切れます。
ざらざらした面・凸凹面にも優れた粘着力を発揮します。
テープ幅(mm)
120
テープ長さ(m)
25
色
黄×黒
テープ厚さ(mm)
0.31
基材
スフ
用途
危険区域に対しての安全標示・区画整理など。
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
10
引張強度(N/25mm)
186.3
粘着力(N/25mm)
10.79(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応