NO.347 防鼠ビニルテープ NO.347 寺岡製作所 75175956

防鼠ビニルテープ NO.347

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード75175956品番NO.347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ネズミが嫌うトウガラシエキス入りカプセルを含んでおり、電線や配管に巻くだけで、長期間の忌嫌効果を発揮します。

用途
電線、配管などのネズミからの保護。
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2基材軟質塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系粘着力7.74(対ステンレス)N/25mm伸び(%)170引張強度(N/25mm)68.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75175956
2024-10-16
用途: ネズミ避け
その他業種

どうなのだろう。コードを齧られないよう巻いたりしてみましたが、コードのためにはよくない気が。対ネズミ商品の選択は難しいですね。

対象商品 : 75175956
2021-09-11
用途: 農機具に使用
サービス業

配線や配管を鼠に囓られ、防鼠材がある事を聞き早速注文して使ってみました。鼠に囓られ困るようなところは効果的でした。リピート購入したい商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 75175956
2019-11-04
用途: 農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

価格設定は妥当だと思うが、一度に大量に使うものではないので、もう少し小さめのテープ(5mや3m)が、あるとうれしい。

4が参考にしています
対象商品 : 75175956
2018-03-17
用途: ネズミ除け
山中メンテナンス

コードがネズミにかじられてしまうため、これを巻いています。

対象商品 : 75175956
2019-11-30
用途: 機械整備
農・林・水産業

農機具メーカーで似たようなテープが使われていました。他の機械に使おうと、購入しました。ビニルテープはホームセンターで購入できますが、これは売っていませんね。

4が参考にしています
対象商品 : 75175956
2017-07-14
用途: 厨房機器のメンテナンス時
サービス業

時々、配線をネズミが噛み切ってしまい修理をするのですが、作業後このテープを巻いています。今のところ同じところを噛まれたことはありません。

2が参考にしています
対象商品 : 75175956
2017-06-13
用途: 電機工事作業

安心の寺岡の商品。鼠のマークがわかりやすく、使いよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75175956
2022-06-08
用途: 家電のコードの保護
川島事務所その他業種

ネズミは撃退できましたが、コードに巻き付けたテープの糊がべちょべちょになり取れなくなった。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする