仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし