USB充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75176877 品番ACA-IP86BK
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。

仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5〜35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする