曜日別特売
ADR-CFN2 アダプタ サンワサプライ 75177053

アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75177053品番ADR-CFN2
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。
デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。
コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)128GBに対応しています。

仕様■スロット:CF(コンパクトフラッシュ)■最大対応メディア(CF):256GB■対応OS mac:macOS 10.12・10.13、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※PCカード TYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つの空きがあること。■動作温度:0~45■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする