セロテーププラスチック 巻芯径76mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード75177071 品番CTPC-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

空気中における浮遊微粒子抑制を考えたセロテープ®です。
プラスチック製の巻心を採用し、空気中への紙粉の飛散をなくしました。
セロテープ®は静電気の発生量が極めて少ないので、ゴミを吸い寄せにくくなっています。

用途軽包装全般、メモなどの仮止め、貼り付けなど 幅(mm)18 厚さ(mm)0.051 長さ(m)35 基材セロハン 粘着剤ゴム系 伸び(%)25 粘着力(N/10mm)4.59 引張強度(N/10mm)46.6 巻き芯内径(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする