キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75177123 品番BAG-BT3BK
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

トート、リュック、手持ちの3WAYスタイルで使用できます。
スタイルに合わせてハンドルの長さを調整できます。
パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。
小物ポケットやペン差し、キャリーサポーターなど機能充実です。
左右のサイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収納できます。
リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。

仕様■カラー:ブラック■撥水加工:なし■気室数:1気室■マチ拡張:なし■材質(表装):ポリエステル■キャリーサポーター:あり■重量:約730g■PC収納部内寸:約W345×H300mm参考収納寸法(W330×D20×H350mm)■内寸:約W350×D100×H340mm■対応機種:13.3型ワイドまでのノートパソコン■ハンドルの長さ:44〜70cm■底鋲付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする