寺岡製作所
寺岡製作所の 補修・シーリングテープ
寺岡製作所の 金属テープ
アルミ箔粘着テープ NO.8370
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75177137
品番
NO.8370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
光沢タイプ。粘着力が強い。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
22.06(対ステンレス)N/25mm
用途
通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
伸び(%)
5
引張強度(N/25mm)
78.5
粘着力(N/25mm)
22.06(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着力