バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75177209 品番BCR-2D7
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。
付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。
2次元&1次元コードの読み取りに対応しています。
日本語QRに対応しています。
スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。

仕様■インターフェース:USB HID■電源:5VDC■PCS値:30%■読取深度:UPC-A:250mm■光源:白色LED■走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒■セット内容:取扱説明書、保証書、スタンド■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar■読取可能コード(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417■日本語QRコード:対応UTF-8とSHIFT-JISのみ。※半角カタカナ対応■読取方式:CMOS■保護等級:IP42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする