サンワサプライ
サンワサプライの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
サンワサプライの 面ファスナー
サンワサプライの 結束用
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75177254
品番
CA-651GYN
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
あふれるケーブルをまとめて結束可能。
ベルクロファスナータイプなので、脱着が簡単にできます。
タイプ
■長さ:180mm■幅:16mm■セット内容:本体×6■カラー:グレー■入数:6個■結束径:最大40mm
※ループ面全面をフック面の端に付けた場合。