曜日別特売
NO.560S #2 ノーメックス粘着テープ NO.560S #2 寺岡製作所 75177295

ノーメックス粘着テープ NO.560S #2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード75177295品番NO.560S #2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

耐熱性に優れています。
突き刺しに対する強度に優れています。
ノンデクロラン品です。
UL規格認定品です。
File № E56086
UL温度定格155℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
各種電子部品の耐熱絶縁。
金属のエッジ部分の保護。
基材ノーメックスペーパー粘着剤アクリル系テープ幅(mm)10テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.095特性耐熱性、難燃性粘着力12.26(対ステンレス)N/25mm主な用途電気絶縁用伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする