WEBカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75177385 品番CMS-V64BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800

フルHD画質で60FPSのなめらかな映像が撮影が可能な200万画素Webカメラ
ステレオマイクを内蔵しており左右の音を自然に拾います
被写体に自動的にピントを合わせるオートフォーカス機能
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、 ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き

仕様■センサー:CMOSセンサー■センサーサイズ:1/2.8インチ■レンズ:F2.0 f=3.5mm■画素数:200万画素■フォーカス:オートフォーカス■インターフェース:USB2.0 Aタイプコネクタオス■ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG■ビデオ解像度:最大1920x1080■静止画解像度:最大1920x1080■画角:80度(水平) 90度(対角)■最低照度:1LUX以上■消費電力:最大280mA■マイク:あり■絞り・明るさ・コントラスト:自動調整■最短接写距離:7cm■ホワイトバランス:自動■フレームレート:1920x1080@60fps1280x720@60fps■ケーブル長 :3m■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15■セット内容:カメラ本体、取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする