19インチサーバーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75177428 品番CP-502
参考基準価格(税別)¥123,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です
前方に19インチマウントフレームを装備しています。
設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)
ケージナットに対応しています。
19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。
天板上にはケーブル口が左右にあります。
前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。
扉の開きは組立時に左右を選択できます。
バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。
デスク下への設置に最適です
中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。

仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする