仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:棚板(2枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)、直径50mmキャスターキャスター取付け時の耐荷重は60kg■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:80kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:70mm■ケーブル口のサイズ_H:40mm■天板サイズ_W:400mm■天板サイズ_D:450mm■天板サイズ_t:18mm■天板耐荷重:20kg■底板耐荷重:30kg■棚板耐荷重:10kg