機器収納ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品棚板×2 注文コード75177489 品番CP-SBOX4560
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。
NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。
棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。
バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。

付属品棚板×2 仕様■個口数:2個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:棚板(2枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:150kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:120mm■ケーブル口のサイズ_H:70mm■天板サイズ_W:450mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:18mm■天板耐荷重:50kg■底板耐荷重:50kg■棚板耐荷重:30kg
注意
※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする