19インチサーバーボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75177516 品番 CP-SVCBOX4BK
参考基準価格(税別)¥135,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。
前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。

仕様■個口数:2個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、前・後扉用鍵×2個(1種類)、サイドパネル用鍵×2個(1種類)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:335mm■ケーブル口のサイズ_H:60mm 質量(kg)28.6 寸法A(mm)450 寸法B(mm)410 寸法C(mm)220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×525×600
注意
※19インチマウントフレームは前方のみです。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする