液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ■フレームカラー:グレー■マンセル値:該当なし■画面数:2台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最大:9kg■総耐荷重:9kg■アーム長:403mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/90°■対応VESA:75×75, 100×100 注文コード75177568 品番CR-LA2002
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。
デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。

仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ■フレームカラー:グレー■マンセル値:該当なし■画面数:2台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最大:9kg■総耐荷重:9kg■アーム長:403mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/90°■対応VESA:75×75, 100×100
注意
※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする