仕様■個口数:5個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各24本(M4×12、M6×16)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200■対応ディスプレイサイズ:42インチ■ディスプレイ耐荷重:20kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。