Blu-ray・DVD・CDケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 入数(枚)10 注文コード75177909 品番FCD-PN10WN
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は入数6種類から選べます 他の種類を見る

一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースです。
100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。
DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
ジャケットの収納もできます。

仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:標準タイプ■プラケースタイプ:ハードケース 材質PS 厚さ(mm)10 入数(枚)10 サイズ(mm)W142×D10×H124.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75177884
2025-04-02
用途:
趣味
建設業・工事業

商品の質がよくて助かりました。ありがとうございます。
また購入したいです

2022-12-25
用途:
CD販売
その他業種

CDケースを新しくしたい時、便利で助かります。
大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする