FCD-PU100CLN Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 75177945

FCD-PU100CLN Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 75177945
FCD-PU100CLN Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 75177945
FCD-PU100CLN Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 75177945
FCD-PU100CLN Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ 75177945

Blu-ray・DVD・CDケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット入数(枚)100注文コード75177945品番FCD-PU100CLN
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。
100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。
DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。

仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース材質PS厚さ(mm)5入数(枚)100サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: CD、DVの保存や販売
有限会社小松電機

薄くて綺麗で形良いが、接続部分が外れるもしくわ破損しやすいのがきになる。

対象商品 : 75177988
2024-06-26
用途: 録画を保存したブルーレイディスクを収納するとき
教育・研究機関

他のオンラインショップでは半透明タイプしか売っていないが、本製品は不透明のブラックであるので盤面保護の点で安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする