Blu-ray・DVD・CDケース

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 入数(枚)10 注文コード75177988 品番FCD-PU10MBKN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は入数12種類から選べます 他の種類を見る

薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。
100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。
DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。

仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース 材質PS 厚さ(mm)5 入数(枚)10 サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
CD、DVの保存や販売
有限会社小松電機 様

薄くて綺麗で形良いが、接続部分が外れるもしくわ破損しやすいのがきになる。

対象商品:
75177988
2024-06-26
用途:
録画を保存したブルーレイディスクを収納するとき
教育・研究機関

他のオンラインショップでは半透明タイプしか売っていないが、本製品は不透明のブラックであるので盤面保護の点で安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする