メモリーケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75178076 品番FC-UFD1N
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

USBフラッシュメモリを10本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。
頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。
様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。
クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。
持ち運びしやすいコンパクトサイズです。

仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×10本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2〜3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:10本 シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
資料保存用
不動産業

過去10年分のデータ保管用に購入。コンパクトで収納場所を選ばないし、取り出しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする